Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCV48.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV48,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 220MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,149*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,407*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,221* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.