Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 0,36W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 0,36W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 0,36W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BCV46E6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCV46E6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: Darlington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0539*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.