Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 250mW
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 0,5A; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BCV46.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV46,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 220MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0604*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0524*
€ 0,0775*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0934*
€ 0,385*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.