Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 1,3W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCV28.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV28,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 220MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.