Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 0,33W; SOT23; R1: 2,2kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 0,33W; SOT23; R1: 2,2kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 0,33W; SOT23; R1: 2,2kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BCR555E6433HTMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR555E6433HTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3089*
€ 1,55759
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.