Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 0,25W; SOT323; R1: 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 0,25W; SOT323; R1: 47kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 70mA; 0,25W; SOT323; R1: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BCR196WH6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR196WH6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 70mA
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 47kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor infineon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00813*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,02116*
€ 0,02518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01043*
€ 0,01241
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.