Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1,5A; 1,5W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1,5A; 1,5W; SOT223
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1,5A; 1,5W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP53T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP53T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,141*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,166*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,513*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.