Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Transistor: PNP x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Artikel-Nr.:
     2805-BCM857BS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCM857BS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 220...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.