Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SC88,SOT363,TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-BCM856BS.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM856BS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 175MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0741*
€ 0,1053*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,245*
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.