Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 0,25W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 0,25W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 0,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC858B-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC858B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00991* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.