Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC857C-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     BC857C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.