Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SC88,SOT363,TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BC856S.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC856S,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 125...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0225*
€ 0,0404*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0278*
€ 0,0516*
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0659*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.