Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC856S-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC856S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 220...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1531*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.