Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT363


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC856BS-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC856BS-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.