Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC850CW.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC850CW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,028*
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0565*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0274*
€ 0,2043*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.