Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,225W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,225W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC850BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC850BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
45 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0101*
€ 0,0165*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0242*
€ 0,1519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.