Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BC850B.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC850B,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0351*
€ 0,0503*
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0565*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,2212*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BC847C,215
ab € 0,0202*
Ähnlich
Nexperia
BC849C,215
ab € 0,0166*
Ähnlich
Nexperia
BC850C,215
ab € 0,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.