Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC848BWT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC848BWT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 150...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15760
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0159*
€ 0,2275*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0717*
€ 0,2931*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01434* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,1724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.