Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC847W-QF
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC847W-QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 110...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.