Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT363


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC847S-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC847S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.