Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC847CW-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC847CW-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.