Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC847CW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC847CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3675*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.