Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC847BW-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC847BW-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.