Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT563
Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT563
Artikel-Nr.:
     2805-BC847BVC-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847BVC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0826*
€ 0,5074*
1 Tag
3770
5
€ 14,99*
ab € 0,0804*
€ 0,6065*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.