Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2/0,3W; SOT416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2/0,3W; SOT416
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2/0,3W; SOT416
Artikel-Nr.:
     2805-BC847BTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC847BTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT416
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 150...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2/0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0166*
€ 0,0314*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0262*
€ 0,1853*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.