Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Transistor: NPN x2; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT363
Artikel-Nr.:
     2805-BC847BS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847BS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0252*
€ 0,0625*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0653*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.