Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 225mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 225mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 225mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC847B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC847B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.