Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC847B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC847B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.