Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BC847A-QR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC847A-QR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 110...220
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01294* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.