Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,25W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,25W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC847-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 110...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.