Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 350mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC846A-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC846A-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 110...220
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0297*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,025*
€ 0,2205*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.