Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC817-16-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,384*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.