Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC807-25-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC807-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3429
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0567*
€ 0,3267*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0954*
€ 0,3436*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,3744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.