Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 2A; 350mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 2A; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 2A; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAV99-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV99-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0776*
€ 0,2205*
2 Tage
251079
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0192*
€ 0,2514*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,628*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01552* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,1025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAV99,215
ab € 0,0234*
Ähnlich
onsemi
BAV99LT1G
ab € 0,0426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.