Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia Standarddiode BAV99,215 SOT-23-3 100 V 215 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111500-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV99,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nexperia
BAV99
215
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 215 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 500 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 80 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAV99,215

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0973*
€ 0,2582*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,175*
€ 0,259*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.