Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD323
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD323
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54HT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54HT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 7,6pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54000
30000
Frei Haus
ab € 0,018*
€ 0,0323*
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0435*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0417*
€ 0,2412*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,45*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.