Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAR43CFILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43CFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0562*
100
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0456*
€ 0,435*
1 Tag
216733
5
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,5728*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
BAR43FILM
ab € 0,0262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.