Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAR43CFILM SCHOTTKY-DIODE, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9801383
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43CFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 750 mA
  • Produktpalette: BAR43
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 330 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAR43CFILM, 9801383, 980-1383
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0408*
    € 0,0682*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,0769*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0256*
    € 0,0913*
    Lager 139
    219963
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0525*
    € 0,659*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4525*
    € 0,53848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1766*
    € 0,21015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,295* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.