Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 50V; 100mA; 415mW; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 50V; 100mA; 415mW; SOD523; einzelne Diode
Diode: Schaltdiode; 50V; 100mA; 415mW; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BAP70-02.115
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP70-02,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verlustleistung: 415mW
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sod 323
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.