Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP pin-Diode für Dämpfungsglieder Einfach 100mA 50V SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660397
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP70-02,115
EAN/GTIN:
     5059041252348
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 50V
Ladungsträgerlebensdauer = 1.25µs
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.25pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 1.9 Ω @ 100 mA
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe = 0.65mm
Länge = 1.25mm
Breite = 0.85mm

PIN-Dioden, NXP Semiconductors. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
50V
Ladungsträgerlebensdauer:
1.25µs
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.25pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
1.9 Ω @ 100 mA
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe:
0.65mm
Länge:
1.25mm
Breite:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, diode sod 323, 1660397, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, NXP, BAP7002,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.