Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110÷127VAC; 6A; B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110÷127VAC; 6A; B6
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110÷127VAC; 6A; B6
Artikel-Nr.:
     2805-B6-30-10-84
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211001R8104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 47,5mm
Höhe: 45,2mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 6A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: B6
Integrierte Hilfsschütze: NO
Steuerspannung: 110...127V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,45*
€ 22,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,49*
€ 23,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 26,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,88*
€ 28,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,17*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201317R0002
ab € 3,42*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0003
ab € 3,45*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0002
ab € 3,45*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,45*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0004
ab € 3,45*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0010
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0006 CAF6-20E
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 35,39*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.