Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAF6-20E Hilfskontakt 2-polig, 2 Schließer Frontmontage 6 A, 250,69 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320029
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1201330R0006 CAF6-20E
EAN/GTIN:
     4013614148378
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontaktblock 2s
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CAF6-20E
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontaktnennspannung = 250,69 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CAF6-20E
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontaktnennspannung:
250,69 kV
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2320029, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, GJL1201330R0006CAF620E, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,72*
€ 5,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 7,05*
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,13*
€ 3,90*
ab € 5,68*
€ 7,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,11*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.