Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-B340A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B340A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 200pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verlustleistung: 0,85W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,72*
2 Tage
513833
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0871*
€ 0,7386*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,45*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.