Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 38A; 18W; TO220F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 38A; 18W; TO220F
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 38A; 18W; TO220F
Artikel-Nr.:
     2805-AOTF2606L
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOTF2606L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220F
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 38A
Widerstand im Leitungszustand: 6,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 18W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 22nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet 60v, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.