Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 21A; 10,5W; DFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 21A; 10,5W; DFN5x6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 21A; 10,5W; DFN5x6
Artikel-Nr.:
     2805-AON6266E
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON6266E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN5x6
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 13,2mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 10,5W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 13,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.