Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 1,8m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-18 HDMI-Kabel 1,8 m USB C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-AV-18 HDMI-Kabel 1,8 m USB C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-AV-18 HDMI-Kabel 1,8 m USB C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AV-18
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-18
EAN/GTIN:
     5901720137760
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Hersteller: AKYGA
Farbe: gold
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker
Bedienung: 4K;UHD 2160p;Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 13,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 13,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 15,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.