Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-18 USB-C® Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384174-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-18
EAN/GTIN:
     5901720137760
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-18 USB-C® Kabel

Kabel USB type C / HDMI AK-AV-18 1.8m

Akyga® AK-AV-18 ist ein USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet an einen Fernseher oder Monitor anschließen können. Es ist ideal für diejenigen, die einen Film oder Dias auf einem großen Bildschirm präsentieren möchten. Es ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone wie einen normalen Computer zu verwenden. Schließen Sie einfach ein geeignetes Smartphone mit dem Samsung DeX-Service oder Huawei Easy Projection an, um die wichtigsten Anwendungen zu nutzen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Darüber hinaus ist das USB-C/HDMI-Kabel auf die Unterstützung von 4K Ultra HD abgestimmt, sodass die Nutzer Bilder in höchster Qualität genießen können.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.8 m · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Herstellungsmaterial: ABS
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 97 x 128 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 175 x 125 x 26 mm
Nettogewicht: 56 g
Bruttogewicht: 64 g
Richtwirkung: USB-C -> HDMI
Kabellänge: 1.8 m
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle HDMI
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Akyga, AK-AV-18, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 13,40*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 13,41*
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 15,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.