Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DVI-D (24+1) Stecker,HDMI Stecker; 1,8m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-11 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AV-11
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-11
EAN/GTIN:
     5901720133489
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: DVI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: DVI-D (24+1) Stecker;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Ausführung: HDMI 1.4
Bedienung: Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,82*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 6,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.