Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-11 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384170-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-11
EAN/GTIN:
     5901720133489
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Akyga Anschlusskabel 1.8 m Schwarz AK-AV-11 HDMI-Kabel

Kabel HDMI / DVI 24+1 AK-AV-11 1.8m

Ein HDMI/DVI-Kabel Akyga® AK-AV-11 von hoher Qualität und mit der Länge von 1.8 m, bestimmt für einen Anschluss von mit HDMI-Schnittstelle ausgestatteten Geräten an Displays, TV, Projektoren und andere mit DVI-D 24+1 Pin-Schnittstelle ausgestattete Gerätes.

HDMI/DVI
Akyga® AK-AV-11
1.8 m
HDMI
DVI-D 24+1 Pin

Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Audio- und Video-Signals von hoher Full HD-Qualität. Das Kabel ist mit Ferritfilter ausgestattet, der wirksam magnetische Störungen beschränkt, infolge dessen minimalisierend Verluste des Signals und sichernd seine Stabilität.

Full HD
Ferritfilter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.8 m · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Serie: DVI
Herstellungsmaterial: ABS
Produktfarbe: Schwarz
Verpackung: UniBag
Produktabmessungen (L x B x H): 155 x 140 x 33 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 265 x 177 x 35 mm
Nettogewicht: 163.9 g
Bruttogewicht: 175.2 g
Richtwirkung: Duplex
Kabellänge: 1.8 m
Steckdose #1: DVI-D
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle HDMI
Plattierte Steckdose: Ja - vergolden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Verbindungsart:
DVI 24+1pol. auf HDMI-A
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,79*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,81*
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 6,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.