Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-09 VGA Monitor Verbindungkabel 2x S-VGA mit ferritfilter 15m schwarz VGA-Kabel VGA (D-Sub)
Akyga AK-AV-09 VGA Monitor Verbindungkabel 2x S-VGA mit ferritfilter 15m schwarz VGA-Kabel VGA (D-Sub)
Akyga AK-AV-09 VGA Monitor Verbindungkabel 2x S-VGA mit ferritfilter 15m schwarz VGA-Kabel VGA (D-Sub)
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AV-09
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-09
EAN/GTIN:
     5901720132161
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 15m
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 17,89*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 21,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.